| |
|
| Artikel-Nr.: 4206-8006277 Herst.-Nr.: REC14-12 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Blei/Vliesakku REC14-12 Vliestechnik bzw. AGM-Technik) von Yuasa: - VRLA-Batterie optimiert für zyklischen Anwendungen
- Doppelte Zyklenzahl gegenu¨ber Standard VRLA-Batterien
- Blei-Kalzium-Gitter fu¨r höhere Zyklenfestigkeit
- Elektrolyt im Glasfaservlies gebunden (AGM-Technologie)
- Schlag- und bruchfestes Kunststoffgehäuse aus ABS
- Microporöses Glasfaservlies zur Vermeidung vertikaler Säureschichtung
- Sehr gute Ladeeffizienz
- Geringe Selbstentladung, 3% pro Monat bei 20°C
- Schnelle Erholung nach Tiefentladung
- Ventilgesteuerte Konstruktion, nahezu 100%ige Sauerstoffrekombination
- Betrieb in jeder Lage (außer dauerhaft u¨ber Kopf)
- Spezielle Additive im aktiven Material unterdru¨cken das typische kristalline Wachstum von Bleisulphat im zyklischen Betrieb
- Produktion in UK gemäß EN ISO 9001 Qualitätsmanagement und EN ISO 14001 Umweltmanagement
- Konform mit IEC61056, UL
Technische Daten: - Nennspannung 12 Volt
- Nennkapazität 13Ah
- Länge 151 mm
- Breite 98 mm
- Höhe 97 mm
- Anschluss: Faston 6.35 mm
Anwendungen: - Rollstühle
- Medizintechnik
- Beleuchtung
- Telekommunikation
- Golf-Trolleys
Weitere Informationen: | | Spannung [V]: | 12 V | Anschlusspole: | Faston 6,3mm | Technologie: | Blei-AGM (Vlies) | Maße [LxBxH]: | 151 x 98 x 97,5mm | Kapazität [C20] [Ah]: | 14 Ah |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blei-Säure Batterie, Bleisäure Akku, Bleisäure Batterie, Nassbatterie, Rollstuhl Akku, Rollstuhl Batterie, Traktionsbatterien, AGM Vlies-Batterien, AGM-Batterie, AGM-Vliesakku, Vliesbatterie, bleiakku 12v 14ah, rollstuhl akku, traktionsbatterien 12v, REC14-12 12V 14Ah Versorgungsbatterie YUASA |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 11,00* | ab € 30,62* | € 40,41* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 34,63* | € 45,06* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 49,78* | € 63,45* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 47,57* | € 69,77* | | | | Lager 4206 | | | | | | € 5,00* | ab € 55,89* | € 75,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4206 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4206 | | Versand: Lager 4206 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4206 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|