Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blei-Akku, 12 V, 14 Ah, 151 x 98 x 97.5 mm, Flachstecker 6,35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blei-Akku, 12 V, 14 Ah, 151 x 98 x 97.5 mm, Flachstecker 6,35 mm
Blei-Akku, 12 V, 14 Ah, 151 x 98 x 97.5 mm, Flachstecker 6,35 mm
Artikel-Nr.:
     4502-26A8446
Hersteller:
     Yuasa
Herst.-Nr.:
     REC14-12
EAN/GTIN:
     4099891768553
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Blei-Säure Akku
VRLA-Akkumulator, REC14-12, Yuasa Die VRLA-Batterie REC14-12 mit hoher zyklischer Leistung besteht aus einer absorbierten Glasmattenkonstruktion ohne freie Säure. Dieses Produkt verfügt über eine hervorragende Erholung nach einer Tiefentladung und ermöglicht den Betrieb in jeder Ausrichtung (außer bei kontinuierlicher umgekehrter Verwendung). Features * Hochbelastbare Blei-Calcium-Gitter für überragende zyklische Lebensdauer * Gas-Rekombination
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flachstecker 6,35 mm
Breite:
98 mm
Höhe:
97.5 mm
Länge:
151 mm
max. Temperatur:
45 °C
min. Temperatur:
-15 °C
Nennkapazität:
14 Ah
Nennspannung:
12 V
Technologie:
Blei
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
4.2 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Blei-Säure Batterie, Bleisäure Akku, Bleisäure Batterie, Nassbatterie, Rollstuhl Akku, Rollstuhl Batterie, Traktionsbatterien, AGM Vlies-Batterien, AGM-Batterie, AGM-Vliesakku, Vliesbatterie, yuasa bleiakku 12v, rollstuhl akku, traktionsbatterien 12v, Speichersystem, Energiespeicher, Stromspeicher, Akku, Akkumulator, Sekundärbatterie, Sekundärzelle, Blei-Akkumulator, Stromversorgung, Gleichstromversorgung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
55
€ 4,95*
ab € 34,48*
€ 44,86*
€ 8,95*
ab € 36,75*
€ 49,10*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 40,64*
€ 52,43*
€ 5,90*
ab € 46,52*
€ 69,36*
€ 4,50*
ab € 57,27*
€ 71,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,43*
€ 62,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,66*
€ 60,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,13*
€ 57,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,32*
€ 56,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
5377305
ab € 48,02*
Ähnlich
RS Pro
7270417
ab € 58,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.