Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Laser MFP M432fdn A4, 40S. SW, MF, Fax, Duplex, Netzw.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Laser MFP 432fdn Multifunktionsdrucker s/w Legal 216 x 356 mm/ /A4 210 x 297 mm Original A4/Legal Medien bis zu 40 Seiten/Min. Kopieren Drucken 150 Blatt 33.6 Kbps USB Wi-Fi
HP Laser MFP 432fdn Multifunktionsdrucker s/w Legal 216 x 356 mm/ /A4 210 x 297 mm Original A4/Legal Medien bis zu 40 Seiten/Min. Kopieren Drucken 150 Blatt 33.6 Kbps USB Wi-Fi
Artikel-Nr.:
     417-7UQ76A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     7UQ76A
EAN/GTIN:
     194441257410
Suchbegriffe:
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Farb-Fax
HP Laser MFP M432fdn A4, 40S. SW, MF, Fax, Duplex, Netzw.
Weitere Suchbegriffe: Farb-Faxgerät, Farbfax, Farbfaxgerät, Fax, Fax-Gerät, Faxgerät, Inkjetfax, Laser-Fax, Laser-Faxgerät, Laserfax, Laserfaxgerät, Normalpapier-Fax, Normalpapier-Faxgerät, Normalpapierfax, Normalpapierfaxgerät, Thermotransfer-Fax, Thermotransfer-Faxgerät, Thermotransferfax, Thermotransferfaxgerät, Tinten Fax, Tintenstrahl-Fax, Tintenstrahl-Faxgerät, Tintenstrahlfax, Tintenstrahlfaxgerät, Laserdrucker, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, multifunktionsdrucker laser monochrom hp, laserdrucker, hp laserdrucker, HP Laser MFP M432fdn A4, 40S. SW, MF, Duplex
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 496,59*
€ 553,26*
Frei Haus
ab € 500,19*
€ 555,47*
4 Tage
7
€ 1,00*
ab € 539,93*
€ 599,83*
Frei Haus
ab € 978,85*
€ 1.072,08*
Lager 417
13
Frei Haus
ab € 1.017,72*
€ 1.104,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.104,27*
€ 1.314,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.097,34*
€ 1.305,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.072,11*
€ 1.275,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.049,20*
€ 1.248,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.017,72*
€ 1.211,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 417
Versand: Lager 417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 140,00*
€ 2,50*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 417
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
UD3G9PE
ab € 73,77*
Zubehör
HP
UD3H7E
ab € 122,44*
Zubehör
HP
UD3H8E
ab € 182,70*
Zubehör
HP
UD3H9E
ab € 243,57*
Zubehör
HP
3861244
ab € 127,90*
Zubehör
HP
3861246
ab € 120,36*
Zubehör
HP
5PJ81A
ab € 221,91*
Zubehör
HP
7YG00A
ab € 129,93*
Zubehör
HP
W1331A
ab € 91,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.