| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-wat8-6656PLUS-XL Herst.-Nr.: 8-6656PLUS-XL EAN/GTIN: 4250063627669 |
| |
|
| | |
| Forstschutzbekleidung, Warnschutz-Jacke Forest Jack mit Schnittschutz - leuchtorange. Produktbeschreibung: - Mischgewebe
- Umlegekragen
- Belüftung im Rückenbereich
- zwei Seitentaschen mit Patte
- Innentasche
- Ärmelweitenregulierung
- Frontreißverschluss mit Druckknopfleiste
- verlängertes Rückenteil
- 2 x 5 cm Reflexstreifen umlaufend an Rumpf und Ärmeln
- Schnittschutzeinlage im Ärmel- und Oberkörperbereich (Brust und Rücken)
- EN 381 Teil 11 Klasse 1
- EN ISO 20471, Kl. 3
- inkl. Schutz im gesamten vorderen Rumpfbereich (unterhalb der Brust)
Weitere Informationen: | | Farbe: | leuchtorange | Größe: | XL | Material: | Polyester, Baumwolle, Polypropylen | Norm EN: | EN 381 | Norm ISO: | EN ISO 20471 | Typ: | Schnittschutz-Jacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |