Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allzweckhandschuh Allstar Cut mit PU Beschichtung, Gr. L


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Allzweckhandschuh Allstar Cut 42742 mit PU Beschichtung, Gr. L
Allzweckhandschuh Allstar Cut 42742 mit PU Beschichtung, Gr. L
Artikel-Nr.:
     415AS-schull42742
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     42742
EAN/GTIN:
     9002588427423
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnittschutz-Handschuhe
Schnittschutzhandschuh
Schnittschutzhandschuhe
schnittfeste Handschuhe

Produktbeschreibung:

  • geprüft nach CE Kat.2
  • mit PU Beschichtung
  • mit Schnittschutz (Schutzstufe 5)
  • mit hohe Beständigkeit gegen Abrieb und wasserabweisend
Weitere Informationen:
Abriebfestigkeit:
4
Durchstichkraft:
3
Farbe:
grau
Größe:
L
Material:
PU
Typ:
Arbeitshandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,04*
  
Preis gilt ab 6.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 7,23*
€ 8,6037
pro Paar
ab 24 Paar
€ 6,83*
€ 8,1277
pro Paar
ab 36 Paar
€ 6,65*
€ 7,9135
pro Paar
ab 48 Paar
€ 6,49*
€ 7,7231
pro Paar
ab 60 Paar
€ 6,13*
€ 7,2947
pro Paar
ab 120 Paar
€ 5,98*
€ 7,1162
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 5,04*
€ 5,9976
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
42641
ab € 1,94*
Ähnlich
Schuller
42741
ab € 5,04*
Ähnlich
Schuller
42622
ab € 1,68*
Ähnlich
Schuller
42911
ab € 3,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.