Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allzweckhandschuh Allstar Cut mit PU Beschichtung, Gr. M


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Allzweckhandschuh Allstar Cut 42741 mit PU Beschichtung, Gr. M
Allzweckhandschuh Allstar Cut 42741 mit PU Beschichtung, Gr. M
Artikel-Nr.:
     415AS-schull42741
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     42741
EAN/GTIN:
     9002588427416
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnittschutz-Handschuhe
Schnittschutzhandschuh
Schnittschutzhandschuhe
schnittfeste Handschuhe

Produktbeschreibung:

  • geprüft nach CE Kat.2
  • mit PU Beschichtung
  • mit Schnittschutz (Schutzstufe 5)
  • mit hohe Beständigkeit gegen Abrieb und wasserabweisend
Weitere Informationen:
Abriebfestigkeit:
4
Durchstichkraft:
3
Farbe:
grau
Größe:
M
Material:
PU
Typ:
Arbeitshandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,04*
  
Preis gilt ab 6.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 7,20*
€ 8,568
pro Paar
ab 24 Paar
€ 6,80*
€ 8,092
pro Paar
ab 36 Paar
€ 6,62*
€ 7,8778
pro Paar
ab 48 Paar
€ 6,46*
€ 7,6874
pro Paar
ab 60 Paar
€ 6,11*
€ 7,2709
pro Paar
ab 120 Paar
€ 5,96*
€ 7,0924
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 5,04*
€ 5,9976
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
42641
ab € 1,94*
Ähnlich
Schuller
42911
ab € 3,66*
Ähnlich
Schuller
42921
ab € 1,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.