Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh ATOP LEOPARD S1P ESD Gr. 48


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Halbschuh ATOP LEOPARD S1P ESD Gr. 48
Artikel-Nr.:
     415AS-profi60471
Hersteller:
     Ludwig
Herst.-Nr.:
     60471
EAN/GTIN:
     4016092604718
Suchbegriffe:
Antistatik-Schuhe
Antistatikschuhe
Antistatische Schuhe
ESD Schuhe

Der Halbschuh S1P, ESD, ATOP, Leopard, bietet hohen Tragekomfort mit druchtrittsicherer Sohle.

Produktbeschreibung:

  • Nylon
  • atmungsaktives Textilinnenfutter
  • gewichtsoptimierte Stahlkappe
  • Durchtrittsicherheit durch ENIGMA ZERO Textilzwischensohle
  • AIR-FOAM (TPU/PU) Laufsohle
  • Weite: 12
  • sehr leicht, nur 590g
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/blau
Typ:
Halbschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,07*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 159,86*
€ 190,2334
pro Paar
ab 2 Paar
€ 151,72*
€ 180,5468
pro Paar
ab 3 Paar
€ 147,83*
€ 175,9177
pro Paar
ab 4 Paar
€ 143,95*
€ 171,3005
pro Paar
ab 5 Paar
€ 133,53*
€ 158,9007
pro Paar
ab 10 Paar
€ 128,26*
€ 152,6294
pro Paar
ab 500 Paar
€ 113,07*
€ 134,5533
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ludwig
11656
ab € 76,19*
Ähnlich
Ludwig
60413
ab € 112,27*
Ähnlich
Ludwig
60337
ab € 95,75*
Ähnlich
profibau
17330
ab € 51,90*
Ähnlich
profibau
59956
ab € 50,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.