Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bau-Halbschuh profi-Leopard mit Stoßkappe S3, Gr. 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
bau-Halbschuh profi-Leopard mit Stoßkappe, S3, Gr. 38
bau-Halbschuh profi-Leopard mit Stoßkappe, S3, Gr. 38
Artikel-Nr.:
     415AS-profi11656
Hersteller:
     Ludwig
Herst.-Nr.:
     11656
EAN/GTIN:
     4016092116563
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Bau-Halbschuh profi-Leopard mit Stoßkappe S3

Produktbeschreibung:

  • Zehenschutzkappe aus Aluminium
  • mit Stoßkappe,
  • durchtrittsichere Dyneema-Vlieseinlage
  • rutschfeste, kälteisolierte und transparente TPU-PU-Laufsohle
  • antistatische Einlegesohle
  • öl- und benzinbeständig
  • Geleinlage im Fersenbereich
  • abgepolsterter Schaftabschluss
  • wasserbeständig, mit Ringösenschnürung
  • sportliche Optik
  • deutsches Markenfabrikat
  • Sicherheitsstufe: S3
  • Gewicht: 1,65 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/blau
Typ:
Halbschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,30*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 109,08*
€ 129,8052
pro Paar
ab 2 Paar
€ 104,48*
€ 124,3312
pro Paar
ab 3 Paar
€ 101,80*
€ 121,142
pro Paar
ab 4 Paar
€ 99,12*
€ 117,9528
pro Paar
ab 5 Paar
€ 91,70*
€ 109,123
pro Paar
ab 10 Paar
€ 88,97*
€ 105,8743
pro Paar
ab 500 Paar
€ 76,30*
€ 90,797
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ludwig
60413
ab € 112,97*
Ähnlich
Ludwig
60337
ab € 95,27*
Ähnlich
profibau
59956
ab € 50,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.