Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh profi Trend S3, Gr. 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Halbschuh profi Trend S3, Gr. 39
Halbschuh profi Trend S3, Gr. 39
Artikel-Nr.:
     415AS-profi17330
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     17330
EAN/GTIN:
     4016092173306
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Halbschuh profi Trend S3

Produktbeschreibung:

  • Zehenschutzkappe aus Stahl
  • durchtrittsichere Zwischensohle aus Stahl
  • rutschfeste TPU-PU-Comfort-Profi lsohle
  • antistatische Einlegesohle, öl- und benzinbeständig
  • mit Ringösenschnürung
  • ganzes Fußbett ledergefüttert
  • abgepolsterter Schaftabschluss, wasserbeständig
  • aus robustem Rindleder
  • Sicherheitsstufe: S3
  • Gewicht: 1,60 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/blau
Typ:
Halbschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,80*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 75,95*
€ 90,3805
pro Paar
ab 2 Paar
€ 72,33*
€ 86,0727
pro Paar
ab 3 Paar
€ 70,48*
€ 83,8712
pro Paar
ab 4 Paar
€ 68,61*
€ 81,6459
pro Paar
ab 5 Paar
€ 64,12*
€ 76,3028
pro Paar
ab 10 Paar
€ 61,48*
€ 73,1612
pro Paar
ab 500 Paar
€ 51,80*
€ 61,642
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ludwig
11656
ab € 76,68*
Ähnlich
profibau
11789
ab € 82,36*
Ähnlich
Ludwig
60413
ab € 112,52*
Ähnlich
Ludwig
60337
ab € 95,12*
Ähnlich
profibau
59956
ab € 50,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.