Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh LEOPARD S3 ESD Gr. 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Halbschuh LEOPARD S3 ESD Gr. 38
Artikel-Nr.:
     415AS-profi60337
Hersteller:
     Ludwig
Herst.-Nr.:
     60337
EAN/GTIN:
     4016092603377
Suchbegriffe:
Antistatik-Schuhe
Antistatikschuhe
Antistatische Schuhe
ESD Schuhe

Der Halbschuh, S3, ESD, Leopard. Das S3 Modell bietet enorme Langlebigkeit.

Produktbeschreibung:

  • Nylon mit hydrophobiertem Microfaser
  • atmungsaktives Textilinnenfutter
  • gewichtsoptimierte Stahlkappe
  • Durchtrittsicherheit durch ENIGMA ZERO Textilzwischensohle
  • AIR-FOAM (TPU/PU) Laufsohle
  • Weite: 12
  • sehr leicht, nur 580g
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/blau
Typ:
Halbschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,12*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 135,53*
€ 161,2807
pro Paar
ab 2 Paar
€ 129,77*
€ 154,4263
pro Paar
ab 3 Paar
€ 126,45*
€ 150,4755
pro Paar
ab 4 Paar
€ 123,11*
€ 146,5009
pro Paar
ab 5 Paar
€ 113,80*
€ 135,422
pro Paar
ab 10 Paar
€ 109,83*
€ 130,6977
pro Paar
ab 500 Paar
€ 95,12*
€ 113,1928
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ludwig
11656
ab € 76,68*
Ähnlich
Ludwig
60413
ab € 112,52*
Ähnlich
profibau
59956
ab € 50,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.