Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh ATOP LEOPARD S1P ESD Gr. 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Halbschuh ATOP LEOPARD S1P ESD Gr. 45
Artikel-Nr.:
     415AS-profi60468
Hersteller:
     Ludwig
Herst.-Nr.:
     60468
EAN/GTIN:
     4016092604688
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Der Halbschuh S1P, ESD, ATOP, Leopard, bietet hohen Tragekomfort mit druchtrittsicherer Sohle.

Produktbeschreibung:

  • Nylon
  • atmungsaktives Textilinnenfutter
  • gewichtsoptimierte Stahlkappe
  • Durchtrittsicherheit durch ENIGMA ZERO Textilzwischensohle
  • AIR-FOAM (TPU/PU) Laufsohle
  • Weite: 12
  • sehr leicht, nur 590g
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/blau
Typ:
Halbschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,29*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 159,31*
€ 189,5789
pro Paar
ab 2 Paar
€ 150,82*
€ 179,4758
pro Paar
ab 3 Paar
€ 146,96*
€ 174,8824
pro Paar
ab 4 Paar
€ 143,09*
€ 170,2771
pro Paar
ab 5 Paar
€ 132,62*
€ 157,8178
pro Paar
ab 10 Paar
€ 127,14*
€ 151,2966
pro Paar
ab 500 Paar
€ 113,29*
€ 134,8151
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ludwig
11656
ab € 76,67*
Ähnlich
profibau
11789
ab € 82,47*
Ähnlich
Ludwig
60413
ab € 112,52*
Ähnlich
Ludwig
60337
ab € 95,77*
Ähnlich
profibau
17330
ab € 51,90*
Ähnlich
profibau
59956
ab € 50,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.