Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh ATOP LEOPARD S1P ESD Gr. 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Halbschuh ATOP LEOPARD S1P ESD Gr. 43
Artikel-Nr.:
     415AS-profi60466
Hersteller:
     Ludwig
Herst.-Nr.:
     60466
EAN/GTIN:
     4016092604664
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Der Halbschuh S1P, ESD, ATOP, Leopard, bietet hohen Tragekomfort mit druchtrittsicherer Sohle.

Produktbeschreibung:

  • Nylon
  • atmungsaktives Textilinnenfutter
  • gewichtsoptimierte Stahlkappe
  • Durchtrittsicherheit durch ENIGMA ZERO Textilzwischensohle
  • AIR-FOAM (TPU/PU) Laufsohle
  • Weite: 12
  • sehr leicht, nur 590g
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/blau
Typ:
Halbschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,28*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 158,82*
€ 188,9958
pro Paar
ab 2 Paar
€ 150,34*
€ 178,9046
pro Paar
ab 3 Paar
€ 146,49*
€ 174,3231
pro Paar
ab 4 Paar
€ 142,64*
€ 169,7416
pro Paar
ab 5 Paar
€ 132,18*
€ 157,2942
pro Paar
ab 10 Paar
€ 126,70*
€ 150,773
pro Paar
ab 500 Paar
€ 113,28*
€ 134,8032
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ludwig
11656
ab € 76,37*
Ähnlich
profibau
11789
ab € 82,74*
Ähnlich
Ludwig
60413
ab € 112,94*
Ähnlich
Ludwig
60337
ab € 95,43*
Ähnlich
profibau
17330
ab € 51,88*
Ähnlich
profibau
59956
ab € 50,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.