Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh Albatros mit Überkappe S3, Gr. 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Halbschuh albadros mit Überkappe, S3, Gr. 46
Halbschuh albadros mit Überkappe, S3, Gr. 46
Artikel-Nr.:
     415AS-profi11796
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     11796
EAN/GTIN:
     4016092117966
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Halbschuh Albatros mit Überkappe S3

Produktbeschreibung:

  • Zehenschutzkappe aus Stahl
  • mit Stoßkappe
  • durchtrittsichere Zwischensohle aus Stahl
  • rutschfeste TPU-Profi lsohle
  • herausnehmbare, anatomische und antistatische Einlegesohle
  • öl- und benzinbeständig
  • Geleinlage im Fersenbereich
  • aus Vollrind-Leder
  • mit Cordura-Einsätzen
  • mit Cambrelle-Futter
  • mit Cordura-Schaftabschlusspolsterung
  • wasserbeständig
  • Sicherheitsstufe: S3
  • Gewicht: 1,40 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
beige
Typ:
Halbschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,45*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 111,05*
€ 132,1495
pro Paar
ab 2 Paar
€ 105,93*
€ 126,0567
pro Paar
ab 3 Paar
€ 103,23*
€ 122,8437
pro Paar
ab 4 Paar
€ 100,51*
€ 119,6069
pro Paar
ab 5 Paar
€ 92,54*
€ 110,1226
pro Paar
ab 10 Paar
€ 91,09*
€ 108,3971
pro Paar
ab 500 Paar
€ 77,45*
€ 92,1655
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ludwig
11656
ab € 74,92*
Ähnlich
profibau
11789
ab € 77,38*
Ähnlich
Ludwig
60413
ab € 106,25*
Ähnlich
Ludwig
60337
ab € 89,30*
Ähnlich
profibau
17330
ab € 55,52*
Ähnlich
profibau
59956
ab € 50,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.