Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bau-Halbschuh profi-Leopard mit Stoßkappe S3, Gr. 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
bau-Halbschuh profi-Leopard mit Stoßkappe, S3, Gr. 44
bau-Halbschuh profi-Leopard mit Stoßkappe, S3, Gr. 44
Artikel-Nr.:
     415AS-profi11662
Hersteller:
     Ludwig
Herst.-Nr.:
     11662
EAN/GTIN:
     4016092116624
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Bau-Halbschuh profi-Leopard mit Stoßkappe S3

Produktbeschreibung:

  • Zehenschutzkappe aus Aluminium
  • mit Stoßkappe,
  • durchtrittsichere Dyneema-Vlieseinlage
  • rutschfeste, kälteisolierte und transparente TPU-PU-Laufsohle
  • antistatische Einlegesohle
  • öl- und benzinbeständig
  • Geleinlage im Fersenbereich
  • abgepolsterter Schaftabschluss
  • wasserbeständig, mit Ringösenschnürung
  • sportliche Optik
  • deutsches Markenfabrikat
  • Sicherheitsstufe: S3
  • Gewicht: 1,65 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/blau
Typ:
Halbschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,19*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 109,54*
€ 130,3526
pro Paar
ab 2 Paar
€ 104,93*
€ 124,8667
pro Paar
ab 3 Paar
€ 102,24*
€ 121,6656
pro Paar
ab 4 Paar
€ 99,55*
€ 118,4645
pro Paar
ab 5 Paar
€ 92,12*
€ 109,6228
pro Paar
ab 10 Paar
€ 89,38*
€ 106,3622
pro Paar
ab 500 Paar
€ 76,19*
€ 90,6661
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ludwig
11656
ab € 76,30*
Ähnlich
profibau
11789
ab € 82,98*
Ähnlich
Ludwig
60413
ab € 112,97*
Ähnlich
Ludwig
60337
ab € 95,27*
Ähnlich
profibau
17330
ab € 51,90*
Ähnlich
profibau
59956
ab € 50,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.