Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thinsulatemütze mit Umschlag schwarz onesize


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thinsulatemütze mit Umschlag schwarz onesize
Thinsulatemütze mit Umschlag schwarz onesize
Artikel-Nr.:
     415AS-pla6036052
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6036052
EAN/GTIN:
     4030913937670
Suchbegriffe:
Rollmütze
Strickmütze
Wintermütze
Wollmütze

Produktbeschreibung:

  • optimale Wärme fängt beim Kopf an
  • mit original 3M™ Thinsulate™ 40 g Wattierung für optimale Wärmeisolierung
  • mit gedoppeltem Umschlag für zusätzlichen Schutz der Ohren und der Stirn
  • elastisch und anschmiegsam

Material:

  • Oberstoff: 100% Polyacryl
  • Wattierung: 100 % Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Typ:
Mütze
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 3,11*
€ 4,86*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,12*
€ 4,95*
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 3,27*
€ 4,98*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 3,28*
€ 5,04*
Lager 415
unbekannt
€ 19,95*
ab € 3,49*
€ 5,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,85*
€ 6,9615
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,22*
€ 6,2118
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,87*
€ 5,7953
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,45*
€ 5,2955
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,26*
€ 5,0694
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,49*
€ 4,1531
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Planam
6031052
ab € 2,53*
Zubehör
Planam
6010048
ab € 2,48*
Zubehör
Planam
6010052
ab € 2,48*
Zubehör
Planam
6011048
ab € 2,48*
Zubehör
Planam
6011052
ab € 2,48*
Zubehör
Planam
6012048
ab € 2,48*
Zubehör
Planam
6012052
ab € 2,49*
Zubehör
Planam
6013048
ab € 2,49*
Zubehör
Planam
6013052
ab € 2,48*
Zubehör
Planam
6014048
ab € 2,53*
Zubehör
Planam
6014052
ab € 2,53*
Zubehör
Planam
6015048
ab € 2,53*
Zubehör
Planam
6020052
ab € 2,48*
Zubehör
Planam
6021052
ab € 2,48*
Zubehör
Planam
6022052
ab € 2,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.