Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleece Mütze orange Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fleece Mütze orange Gr. L
Fleece Mütze orange Gr. L
Artikel-Nr.:
     415AS-pla6015052
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6015052
EAN/GTIN:
     4030913937571
Suchbegriffe:
Warnschutzmütze
Rollmütze
Strickmütze
Wintermütze

Produktbeschreibung:

  • warm und weich
  • leichte Fleece Mütze
  • elastisch und anschmiegsam
  • gedoppelte Krempe für zusätzlichen Schutz der Ohren und der Stirn
  • farbliche Abstimmung auf viele PLANAM-Artikel

Material:

  • Oberstoff: 100% Polyester
  • Fleece
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Größe:
L
Typ:
Mütze
Weitere Suchbegriffe: Wollmütze, rollmütze
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 6,90*
ab € 2,58*
€ 3,65*
8 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 2,53*
€ 3,99*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,66*
€ 4,09*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,73*
€ 4,33*
Lager 415
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 2,86*
€ 4,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,80*
€ 5,712
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,30*
€ 5,117
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,03*
€ 4,7957
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,68*
€ 4,3792
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46*
€ 4,1174
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,86*
€ 3,4034
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Planam
6031052
ab € 2,53*
Zubehör
Planam
6010048
ab € 2,48*
Zubehör
Planam
6010052
ab € 2,48*
Zubehör
Planam
6011048
ab € 2,48*
Zubehör
Planam
6011052
ab € 2,48*
Zubehör
Planam
6012048
ab € 2,48*
Zubehör
Planam
6012052
ab € 2,49*
Zubehör
Planam
6013048
ab € 2,48*
Zubehör
Planam
6013052
ab € 2,48*
Zubehör
Planam
6014048
ab € 2,53*
Zubehör
Planam
6014052
ab € 2,53*
Zubehör
Planam
6020052
ab € 2,48*
Zubehör
Planam
6021052
ab € 2,48*
Zubehör
Planam
6022052
ab € 2,49*
Zubehör
Planam
6024052
ab € 2,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.