| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-pla6014052 Herst.-Nr.: 6014052 EAN/GTIN: 4030913937557 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - warm und weich
- leichte Fleece Mütze
- elastisch und anschmiegsam
- gedoppelte Krempe für zusätzlichen Schutz der Ohren und der Stirn
- farbliche Abstimmung auf viele PLANAM-Artikel
Material: - Oberstoff: 100% Polyester
- Fleece
Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb | Größe: | L | Typ: | Mütze |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 5 | | € 6,90* | ab € 2,58* | € 3,67* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,53* | € 4,02* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,66* | € 4,12* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,73* | € 4,35* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 19,95* | ab € 2,87* | € 4,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|