| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-pla5200064 Herst.-Nr.: 5200064 EAN/GTIN: 4030913073088 |
| |
|
| | |
| Wer in Gefahrenbereichen arbeitet, kennt die Risiken. Wenn Sie schon nicht die äußeren Umstände beeinflussen können, sollten Sie zumindest mit der richtigen Arbeitsschutzkleidung optimale Vorbeugungsmaßnahmen treffen. Mit PLANAM Major Protect sind Sie in vielen Gefahrensituationen auf der sicheren Seite: Guter Schutz vor Hitze und Flammen, Brenn-Stopp nach Berührung mit einer Zündflamme, Prävention vor flüssigen Aerosolen, leichten Spritzern und Sprays, wie sie zum Beispiel in der Chemie- und Erdölindustrie vorkommen, Im Niederspannungsbereich (Hausanschlusskästen) schützt es den Träger vor den Auswirkungen eines Störlichtbogens, Antistatische Wirkung zur Vermeidung von Zündfunken in explosionsgefährdeter Umgebung. - Frontverschluss mit Annähknöpfen
- 2 Brusttaschen mit Patten
- 2 vordere Eingrifftaschen mit Patten
- je 2 Reflexstreifen um den Bauch und den Ärmeln
- antistatisch, flammhemmend und Fluorcarbon ausgerüstet
- Reflexband: 3M Scotchlite Reflexgewebe 8935 silber
Material: - 64 % Baumwolle, 35 % Polyester, 1 % Carbonfasern
- 2/2 Diagonal-Köper
- Flächengewicht ca. 370 g/m²
Zertifizierungen: - PSA nach EN 470-1: Schweißerschutz
- PSA nach EN 531 A, B1, C1, E2: Schutz für hitzeexponierte Industriearbeiter
- PSA nach EN 13034 Typ 6: Chemikalienschutz
- PSA nach EN 50354 Klasse 1: Lichtbogenschutz (4 kA / 500 ms)
- PSA nach EN 1149-3: elektrostatische Eigenschaften Ableitfähigkeit
- UV Standard 801
Weitere Informationen: | | Farbe: | kornblau/grau | Größe: | 64 | Typ: | Flammschutz-Jacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Chemikalienschutzjacke, Säureschutzjacke, Säureschutzmantel, ESD Arbeitsjacke, Flammschutzjacke, Lichtbogen Schutzjacke, Lichtbogenschutzjacke, Störlichtbogen Schutzjacke, Störlichtbogenschutzjacke, Schweißer-Jacke, Schweißer-Schutzjacke, Schweißerjacke, planam arbeitsjacke kornblau, arbeitsjacke blau, planam arbeitsjacke |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 37,21* | € 49,22* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 36,54* | € 49,43* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 36,65* | € 50,35* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 38,48* | € 50,72* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 44,83* | € 64,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|