Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlhaus Blouson marine Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kühlhaus Blouson marine Gr. L
Kühlhaus Blouson marine Gr. L
Artikel-Nr.:
     415AS-pla5120052
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5120052
EAN/GTIN:
     4030913074504
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson

PLANAM Arbeitsschutzbekleidung begeistert nicht nur durch hervorragende Qualität und praktische Ausstattungsdetails, sondern auch durch den perfekten Zuschnitt auf den Bedarf jeder Branche. Bestes Beispiel ist unser Sortiment für die Arbeiten in Kühl- und Gefrierhäusern. Profitieren Sie von den Vorteilen: Optimale, zertifizierte Wärmeisolierung, Funktioneller Schnitt für volle Bewegungsfreiheit und Tragekomfort, Umfangreiche Ausstattung, die das Arbeiten erleichtert, Zusätzlich: 3M-Reflexband für gute Sichtbarkeit bei diffusen Lichtverhältnissen. Im Kühlhaus herrscht eine Umgebungstemperatur von bis zu -39 °C. Um sich in diesem arktischen Arbeitsklima wohlzufühlen, setzten wir hochwertige Materialien ein, die Ihnen auch nach 8 Stunden Arbeit rundum den besten Wärmeschutz bieten. Die Zertifizierung nach EN 342:2004 dokumentiert den hohen Qualitäts- und Sicherheitsstandard der Kleidung. Im Gefrierhaus sinken die Temperaturen auf bis zu -49 °C. Mit der zunehmenden Kälte steigen auch die Anforderungen an die wärmende Hülle. Darum haben wir dieses spezielle Sortiment zusätzlich wärmeisoliert – auch wenn die Prüf- und Zertifizierungsnormen mit denen der Kühlhauskleidung identisch sind. Gut ist uns einfach nicht gut genug und darum bieten wir eine besonders innovative Lösung: 3M-Thermoliner – eine moderne Fasertechnologie, die durch ihre funktionellen und isolierenden Eigenschaften neue Maßstäbe setzt. In Kombination aus der 1-lagigen Polyesterwattierung und der 2-lagigen 3M-Thermoliner-Veredelung entsteht so eine Materialkombination, die ihresgleichen sucht. Hier hat die Kälte keine Chance.

  • durchgehender, hinterlegter Frontverschluss
  • 1 Brusttasche links
  • 2 seitliche Eingrifftaschen
  • Ärmeltasche links mit Reißverschlussfach
  • Reflexband an der Taille
  • Wärmeisolation: 0,477 (B)
  • Luftdurchlässigkeit: Klasse 3

Material:

  • Obermaterial: 100% Nylon
  • Futter: 100% Polyester
  • Füllung: 100% Polyester
  • Flächengewicht ca. 250 g/m²
  • Reflexband: 3M 8906 silber

Zertifizierungen:

  • PSA nach EN 342
Weitere Informationen:
Farbe:
marine
Größe:
L
Typ:
Kälteschutz-Jacke
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 39,89*
€ 53,15*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,98*
€ 54,32*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 41,38*
€ 54,59*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,97*
€ 54,61*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 55,35*
€ 77,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,81*
€ 92,5939
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,35*
€ 89,6665
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,50*
€ 83,895
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,77*
€ 79,4563
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,27*
€ 70,5313
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,35*
€ 65,8665
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5120044
ab € 39,89*
Ähnlich
Planam
5120048
ab € 39,85*
Ähnlich
Planam
5120056
ab € 39,71*
Ähnlich
Planam
5120060
ab € 39,67*
Ähnlich
Planam
5120064
ab € 43,78*
Ähnlich
Planam
5121044
ab € 45,06*
Ähnlich
Planam
5122044
ab € 25,46*
Ähnlich
Planam
5131044
ab € 68,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.