Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Slope Winterhose schwarz Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Slope Winterhose schwarz Gr. XL
Slope Winterhose schwarz Gr. XL
Artikel-Nr.:
     415AS-pla3645056
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3645056
EAN/GTIN:
     4030913935621
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose

Produktbeschreibung:

  • gefüttert und trotzdem leicht
  • atmungsaktiv, wasserdicht, winddicht
  • Nähte hinterklebt
  • 2 eingesetzte Beuteltaschen mit Reißverschluss
  • 2 Oberschenkeltaschen mit wasserdichtem Reißverschluss
  • Reißverschluss im Hosenschlitz
  • 2 aufgesetzte Knietaschen aus robustem Besatzstoff
  • Gummizug im Bund
  • 5 breite Gürtelschlaufen
  • 2 Gesäßtaschen mit Patte
  • dieser Artikel ist in Verbindung mit einem PLANAM Kniepolster (Art.-Nummer 9901027) als Knieschutz nach EN 14404 Typ 2, Stufe 1, zertifiziert

Material:

  • Oberstoff: 96 % Polyester, 4 % Elastan
  • Besatzstoff: 100 % Polyester
  • Futter: 100 % Polyester
  • Wattierung: 100 % Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
XL
Typ:
Kälteschutz-Hose
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 33,77*
€ 44,43*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 37,45*
€ 49,96*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 32,96*
€ 49,97*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,37*
€ 50,28*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 41,86*
€ 59,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,97*
€ 71,3643
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,99*
€ 67,8181
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,95*
€ 63,0105
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,17*
€ 59,7023
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,60*
€ 54,264
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,86*
€ 49,8134
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1,00069E+13
ab € 33,12*
Ähnlich
Planam
1,00069E+13
ab € 33,21*
Ähnlich
Planam
3645052
ab € 33,21*
Ähnlich
Planam
3645048
ab € 33,04*
Ähnlich
Planam
3645044
ab € 32,97*
Ähnlich
Planam
3645060
ab € 33,24*
Ähnlich
Planam
3645064
ab € 36,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.