Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basalt Winterhose schwarz Gr. XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Basalt Hose schwarz Gr. XXL
Basalt Hose schwarz Gr. XXL
Basalt Winterhose schwarz - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-pla3385060
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3385060
EAN/GTIN:
     4030913919645
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Die Eiseskälte des letzten Winters wird noch lange in Erinnerung bleiben. Besonders bei den Menschen, die bei unangenehmen Minusgraden draußen arbeiten mussten. Doch wie heißt es so treffend: Es gibt kein schlechtes Wetter, nur die falsche Kleidung. Das richtige Outfit für den idealen Wetterschutz in der kalten Jahreszeit bietet Ihnen PLANAM. Mit der neuen Winterkollektion sind Sie rundum vor Kälte, Wind und Nässe geschützt. Dafür sorgen atmungsaktive Materialien mit aufwändigen Wattierungen, Innovationen wie das winddichte Softshell und wasserdichte Beschichtungen. So hält Sie die Kleidung nach innen warm und schützt Sie nach außen vor Regen und Schnee. Doch damit nicht genug: Die neue Kollektion überzeugt auch wieder mit den bewährten PLANAM Qualitätsmerkmalen: hochwertige Gewebemischungen, perfekte Verarbeitung, lange Haltbarkeit und zahlreiche praktische Ausstattungsmerkmale für mehr Tragekomfort und Sicherheit. Alle Modelle unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. So können Sie sicher sein, dauerhaft komfortabel und hochwertig angezogen zu sein. Auch in der Freizeit profitieren Sie von diesen Vorteilen und machen in unserer modernen Kleidung immer eine gute Figur – zum Beispiel beim Wandern oder Skifahren. Der nächste Winter kann kommen. Mit PLANAM sind Sie bestens geschützt!

  • atmungsaktiv, wasserdicht, winddicht
  • 2 aufgesetzte Seitentaschen mit wasserdichtem Reißverschluss
  • Reißverschluss im Hosenschlitz
  • doppelte Oberschenkeltasche links mit wasserdichtem Reißverschluss und Patte mit
  • Druckknopf
  • aufgesetzte Handytasche mit Patte
  • Knietaschen
  • Reflexbiese im Kniebereich vorne und hinten
  • doppelte Maßstabtasche mit Hammerschlaufe rechts
  • 2 Gesäßtaschen mit Patte und Klettband zu verschließen
  • seitlicher Reißverschluss am Unterschenkel
  • höher geschnittenes Rückenteil als Nierenschutz

Material:

  • Obergewebe: 100 % Polyester
  • TPU-laminiert
  • Futter: 100 % Polyester
  • Wattierung: 100 % Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
XXL
Typ:
Kälteschutz-Hose
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 39,06*
€ 51,15*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 38,29*
€ 56,10*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 44,59*
€ 59,01*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 47,07*
€ 60,42*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 50,32*
€ 70,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,21*
€ 83,5499
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,67*
€ 80,5273
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,89*
€ 74,8391
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,69*
€ 71,0311
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,39*
€ 63,5341
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,32*
€ 59,8808
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1,00069E+13
ab € 44,57*
Ähnlich
Planam
3385052
ab € 37,99*
Ähnlich
Planam
3385048
ab € 38,06*
Ähnlich
Planam
3385044
ab € 38,14*
Ähnlich
Planam
3385056
ab € 38,00*
Ähnlich
Planam
3385064
ab € 42,01*
Ähnlich
Planam
3380044
ab € 33,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.