Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Basalt Winterhose schwarz Größe XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 3385
Planam 3385
Artikel-Nr.:
     2627A-4705338560
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3385060
EAN/GTIN:
     4030913919645
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Das optimale Pendant zur Jacke

  • Atmungsaktiv, wasserdicht, winddicht
  • 2 aufgesetzte Seitentaschen mit wasserdichtem Reißverschluss
  • Doppelte Oberschenkeltasche links mit wasserdichtem Reißverschluss und Patte mit Druckknopf
  • aufgesetzte Handytasche mit Patte
  • Reißverschluss im Hosenschlitz
  • Knietaschen
  • Reflexbiese im Kniebereich vorne und hinten
  • Doppelte Maßstabtasche mit Hammerschlaufe rechts
  • 2 Gesäßtaschen mit Patte und Klettband zu verschließen
  • seitlicher Reißverschluss am Unterschenkel
  • höher geschnittenes Rückenteil als Nierenschutz

Material

  • Oberstoff: 100 % Polyester
  • Futter: 100 % Polyester
  • Wattierung: 100 % Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
XXL
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 44,85*
€ 59,24*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,95*
€ 60,38*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 47,09*
€ 60,64*
9 Tage
5
€ 5,99*
ab € 47,10*
€ 61,24*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 51,41*
€ 65,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,24*
€ 70,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,45*
€ 67,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,29*
€ 66,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,62*
€ 63,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,91*
€ 60,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,64*
€ 57,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 48,41*
€ 57,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
3390044
ab € 45,88*
Ähnlich
Planam
3385052
ab € 44,78*
Ähnlich
Planam
3385048
ab € 41,37*
Ähnlich
Planam
3385044
ab € 41,39*
Ähnlich
Planam
3385056
ab € 41,55*
Ähnlich
Planam
3385064
ab € 49,09*
Ähnlich
Planam
3380044
ab € 33,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.