Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermohose CANVAS schwarz/schwarz Gr. 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermohose CANVAS schwarz/schwarz Gr. 25
Thermohose CANVAS schwarz/schwarz Gr. 25
UV-Schutz
Artikel-Nr.:
     415AS-pla2144025
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2144025
EAN/GTIN:
     4030913921716
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Ab sofort müssen Sie auch in kalter Arbeitsumgebung oder bei winterlichem Wetter nicht mehr auf die Vorzüge unseres Canvas-Gewebes verzichten: Die Canvas Thermohose verbindet Strapazierfähigkeit, Passgenauigkeit und Atmungsaktivität mit einem effektiven Schutz vor Kälte, Wind und Schnee. Das angeraute Innenfutter aus Baumwolle sorgt für angenehmen Tragekomfort und wohlige Wärme. Wie gewohnt sind alle PLANAM-Produkte des Canvas-Sortiments mit einer Vielzahl von praktischen Ausstattungsdetails versehen, die Ihnen die tägliche Arbeit ein wenig leichter machen. Reflexbiesen aus 3M TM Schotchlite TM Reflexmaterial bringen Ihnen zusätzliche Sicherheit.

  • 2 eingesetzte Beuteltaschen
  • rechts doppelte Maßstabtasche
  • Reflexbiesen an den Tascheneingriffen und den Taschenpatten
  • links Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknöpfen
  • aufgesetzte Handytasche
  • Gummizug im Bund
  • rechts 1 verstärkte Gesäßtasche
  • Rundbund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf
  • Reißverschluss im Hosenschlitz
  • Innenseite leicht angeraut
  • besonders strapazierfähig, einlauffest nach DIN EN ISO 6330
  • Reflexbiesen 3MTM ScotchliteTM Reflexgewebe 8910 silber

Material:

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Futter: 100 % Baumwolle
  • Gewicht: 320 g/m²

Zertifizierungen:

  • UV Standard 801
  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/schwarz
Größe:
25
Typ:
Thermohose
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 25,62*
€ 33,61*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 25,57*
€ 34,41*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,08*
€ 35,31*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 26,75*
€ 35,93*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 28,63*
€ 41,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,27*
€ 49,1113
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,99*
€ 47,5881
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,10*
€ 44,149
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,57*
€ 41,1383
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,09*
€ 38,1871
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,63*
€ 34,0697
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2144024
ab € 24,83*
Ähnlich
Planam
2144026
ab € 24,64*
Ähnlich
Planam
2144027
ab € 24,83*
Ähnlich
Planam
2144028
ab € 24,74*
Ähnlich
Planam
2144029
ab € 24,82*
Ähnlich
Planam
2144042
ab € 24,61*
Ähnlich
Planam
2144044
ab € 24,70*
Ähnlich
Planam
2144046
ab € 24,77*
Ähnlich
Planam
2144048
ab € 24,73*
Ähnlich
Planam
2144054
ab € 24,81*
Ähnlich
Planam
2144056
ab € 27,24*
Ähnlich
Planam
2144058
ab € 27,08*
Ähnlich
Planam
2144060
ab € 27,07*
Ähnlich
Planam
2144062
ab € 27,02*
Ähnlich
Planam
2144064
ab € 27,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.