Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz Comfortjacke orange/marine Gr. 5XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnschutz Comfortjacke orange/marine Gr. 5XL
Warnschutz Comfortjacke orange/marine Gr. 5XL
Artikel-Nr.:
     415AS-pla2046072
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2046072
EAN/GTIN:
     4030913918587
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke

Dunkelheit und schlechte Sichtverhältnisse am Tag sind große Risikofaktoren bei Arbeiten im Freien. Mit dunkler, nicht reflektierender Bekleidung werden Sie schnell übersehen und setzen sich so unnötigen Gefahren aus. Beugen Sie vor! Mit der PLANAM Warn- und Wetterschutzbekleidung sind Sie immer auf der sicheren Seite. Dafür sorgen die Hightech-Reflexstreifen, die bei Anstrahlung weit sichtbar reflektieren und Sie somit wirkungsvoll schützen. Dieser Effekt wird durch die Signalfarben der Kleidung zusätzlich verstärkt. Über die Sicherheitsaspekte hinaus kommt natürlich auch die vielseitige, praktische Ausstattung nicht zu kurz: Ob Handytasche, Kugelschreiberfach oder Maßstabtasche – hier findet alles seinen Platz und ist immer schnell griffbereit. Doch damit nicht genug: Die aufwendige Verarbeitung, hochwertige Materialien und die moderne Optik schaffen Qualitätsstandards, die allen Anforderungen der Praxis mehr als gerecht werden. Und damit Sie sich vom Frühling bis in den tiefsten Winter rundum wohlfühlen, können Sie die Auswahl der Kleidung ganz auf die unterschiedlichsten Wetterverhältnisse abstimmen. Genießen Sie das gute Gefühl von Sicherheit, Tragekomfort und langer Lebensdauer mit PLANAM Warn- und Wetterschutzbekleidung. Unübersehbar gut!

  • atmungsaktiv
  • wasserdicht durch PLANAM-TEX beschichtete Geweberückseite und hinterklebte Nähte
  • Kapuze im Kragen einrollbar
  • herausnehmbares Webpelzfutter
  • linke Brusttasche mit Patte und Klettverschluss
  • rechte Brusttasche mit integrierter Handytasche und Kugelschreiberfach
  • abnehmbare Ärmel
  • Ärmeltasche auf dem linken Arm

Material:

  • 100 % Polyester
  • Reflexband: 3M Scotchlite 8910

Zertifizierungen:

  • PSA nach EN 471 Richtlinie 89/686/EEC
  • PSA nach EN 343 Richtlinie 89/686/EEC
  • MTL/TÜV-Baumusterbescheinigung
  • 25 Wäschen garantiert
Weitere Informationen:
Farbe:
orange/marine
Größe:
5XL
Typ:
Warnschutz-Jacke
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 75,02*
€ 91,98*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 75,15*
€ 94,33*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,39*
€ 94,84*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 78,58*
€ 96,97*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 83,73*
€ 113,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,43*
€ 134,9817
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,15*
€ 132,2685
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,63*
€ 123,3197
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,00*
€ 114,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 90,95*
€ 108,2305
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,73*
€ 99,6387
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2046
ab € 37,28*
Ähnlich
Planam
2046076
ab € 72,36*
Ähnlich
Planam
2046080
ab € 72,32*
Ähnlich
Planam
2046084
ab € 72,30*
Ähnlich
Planam
2046052
ab € 37,40*
Ähnlich
Planam
2046048
ab € 37,50*
Ähnlich
Planam
2046056
ab € 37,20*
Ähnlich
Planam
2047044
ab € 36,15*
Ähnlich
Planam
2046044
ab € 37,21*
Ähnlich
Planam
2046064
ab € 38,18*
Ähnlich
Planam
2046068
ab € 41,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.