Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz Rallyekombination orange/marine Gr. 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnschutz Rallyekombination orange/marine Gr. 50
Warnschutz Rallyekombination orange/marine Gr. 50
UV-Schutz
Artikel-Nr.:
     415AS-pla2036050
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2036050
EAN/GTIN:
     4030913018584
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall

Dunkelheit und schlechte Sichtverhältnisse am Tag sind große Risikofaktoren bei Arbeiten im Freien. Mit dunkler, nicht reflektierender Bekleidung werden Sie schnell übersehen und setzen sich so unnötigen Gefahren aus. Beugen Sie vor! Mit der PLANAM Warn- und Wetterschutzbekleidung sind Sie immer auf der sicheren Seite. Dafür sorgen die Hightech-Reflexstreifen, die bei Anstrahlung weit sichtbar reflektieren und Sie somit wirkungsvoll schützen. Dieser Effekt wird durch die Signalfarben der Kleidung zusätzlich verstärkt. Über die Sicherheitsaspekte hinaus kommt natürlich auch die vielseitige, praktische Ausstattung nicht zu kurz: Ob Handytasche, Kugelschreiberfach oder Maßstabtasche – hier findet alles seinen Platz und ist immer schnell griffbereit. Doch damit nicht genug: Die aufwendige Verarbeitung, hochwertige Materialien und die moderne Optik schaffen Qualitätsstandards, die allen Anforderungen der Praxis mehr als gerecht werden. Und damit Sie sich vom Frühling bis in den tiefsten Winter rundum wohlfühlen, können Sie die Auswahl der Kleidung ganz auf die unterschiedlichsten Wetterverhältnisse abstimmen. Genießen Sie das gute Gefühl von Sicherheit, Tragekomfort und langer Lebensdauer mit PLANAM Warn- und Wetterschutzbekleidung. Unübersehbar gut!

  • 2-Wege-Reißverschluss
  • 2 Brusttaschen
  • 2 aufgesetzte Seitentaschen
  • 2 Gesäßtaschen
  • 1 Maßstabtasche
  • 1 Oberschenkeltasche
  • 1 Handytasche
  • 2 seitliche Durchgriffe
  • verstellbare Ärmelbündchen und Fußweite
  • verstellbarer Gummizug im Rücken
  • einlauffest nach DIN EN 26330
  • mit integriertem Sonnenschutzfaktor (UV-Schutz-Zertifikat "PROTECT 80") für einen 80 mal längeren Aufenthalt in der Sonne als ungeschützt

Material:

  • 85% Polyester, 15% Baumwolle
  • Diagonal-Köper
  • Flächengewicht ca. 290 g/m²
  • Reflexband: 3M Scotchlite 8910

Zertifizierungen:

  • PSA EN 471 Richtlinie 89/686/EEC, MTL/TÜV-Baumusterbescheinigung
  • UV Standard 801
  • 50 Wäschen garantiert
Weitere Informationen:
Farbe:
orange/marine
Größe:
50
Typ:
Warnschutz-Overall
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 55,90*
€ 70,23*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 56,21*
€ 70,24*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 56,26*
€ 72,04*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,16*
€ 74,21*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 63,05*
€ 86,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,47*
€ 102,8993
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,93*
€ 99,8767
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,47*
€ 92,1893
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,32*
€ 87,2508
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,47*
€ 82,6693
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,05*
€ 75,0295
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2031024
ab € 31,61*
Ähnlich
Planam
2036102
ab € 54,38*
Ähnlich
Planam
2036106
ab € 54,51*
Ähnlich
Planam
2036110
ab € 54,30*
Ähnlich
Planam
2036024
ab € 54,13*
Ähnlich
Planam
2036025
ab € 54,26*
Ähnlich
Planam
2036026
ab € 54,11*
Ähnlich
Planam
2036027
ab € 54,11*
Ähnlich
Planam
2036028
ab € 54,39*
Ähnlich
Planam
2036029
ab € 54,54*
Ähnlich
Planam
2036042
ab € 54,42*
Ähnlich
Planam
2036044
ab € 54,16*
Ähnlich
Planam
2036046
ab € 54,33*
Ähnlich
Planam
2036048
ab € 54,14*
Ähnlich
Planam
2036052
ab € 54,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.