Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen Bundhose MG 230 weiß Gr. 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen Bundhose MG 230 weiß Gr. 40
Damen Bundhose MG 230 weiß Gr. 40
UV-Schutz
Artikel-Nr.:
     415AS-pla1647040
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1647040
EAN/GTIN:
     4030913013541
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

So wie unser Sortiment konsequent auf den Bedarf einzelner Branchen zugeschnitten ist, so exakt achten wir auch auf die unterschiedlichen Wünsche von Damen und Herren. In puncto Qualität und Ausstattung bei Arbeitsschutzbekleidung sind sich die Geschlechter noch einig. Wenn es aber um Design und Funktionalität geht, hat die Damenwelt durchaus andere Vorstellungen. Darum haben wir spezielle Modelle kreiert, die nicht nur gut aussehen, sondern auch im Schnitt höchsten Tragekomfort garantieren. Durch die besondere Widerstandsfähigkeit und das hohe Reiß- und Scheuerverhalten kann die Frau damit im Arbeitsalltag ihren „Mann“ stehen. Und dank der pflegeleichten Eigenschaften und der guten Trocknereignung sind die guten Stücke auch nach zahlreichen Wäschen noch gut in Form.

  • Bund als Gummizug
  • 2 Eingrifftaschen vorne
  • einlauffest nach DIN EN 26330
  • hochveredelt = maßstabil und ultra pflegeleicht
  • mit integriertem Sonnenschutzfaktor (UV-Schutz-Zertifikat "PROTECT 10") für einen 10 mal längeren Aufenthalt in der Sonne als ungeschützt

Material:

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper
  • Flächengewicht: 230 g/m²

Zertifizierungen:

  • UV Standard 801
  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größe:
40
Typ:
Damen Hose
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 11,57*
€ 16,61*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,66*
€ 16,99*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,17*
€ 17,07*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 12,26*
€ 17,25*
Lager 415
unbekannt
€ 19,95*
ab € 12,95*
€ 20,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,14*
€ 23,9666
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,33*
€ 23,0027
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,83*
€ 21,2177
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,77*
€ 19,9563
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,64*
€ 18,6116
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,95*
€ 15,4105
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1647036
ab € 11,60*
Ähnlich
Planam
1647038
ab € 11,60*
Ähnlich
Planam
1647042
ab € 11,52*
Ähnlich
Planam
1647044
ab € 11,61*
Ähnlich
Planam
1647046
ab € 11,55*
Ähnlich
Planam
1647048
ab € 11,59*
Ähnlich
Planam
1647050
ab € 12,68*
Ähnlich
Planam
1647052
ab € 12,71*
Ähnlich
Planam
1647054
ab € 12,77*
Ähnlich
Planam
1602036
ab € 15,55*
Ähnlich
Planam
1612036
ab € 14,09*
Ähnlich
Planam
1622036
ab € 13,19*
Ähnlich
Planam
1632036
ab € 13,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.