Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rallyekombination MG 290 kornblau Gr. 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rallyekombination MG 290 kornblau Gr. 25
Rallyekombination MG 290 kornblau Gr. 25
UV-Schutz
Artikel-Nr.:
     415AS-pla0650025
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0650025
EAN/GTIN:
     4030913650258
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall

Wenn es während der Arbeit hoch hergeht, werden natürlich viel Dreck und Staub aufgewirbelt. Damit Sie trotzdem eine „weiße Weste“ behalten und so einen guten äußeren Eindruck hinterlassen, hat PLANAM eine innovative Kollektion entwickelt: MG 290, die neue „A-Klasse“ der Berufsbekleidung – schmutz- und staubabweisend. Das Geheimnis liegt im Material. Hier wurden 60 % Baumwolle und 40 % Polyester in einem Faden kombiniert und Sie können ab sofort von den Vorteilen dieses einzigartigen Mischgewebes profitieren: geringe statische Aufladung und dadurch guter Schutz vor Schmutz und Staub, atmungsaktiv für ein gutes Körperklima, reiß- und scheuerfest für eine lange Lebensdauer, pflegeleicht und Trockner geeignet, angenehm und leicht zu tragen. Diese Attribute sichern Ihnen Qualität und Tragekomfort auf höchstem Niveau – typisch PLANAM.

  • 2-Wege-Reißverschluss ca. 70 cm
  • 2 Brusttaschen
  • 2 aufgesetzte Seitentaschen
  • 1 Maßstabtasche
  • 1 Gesäßtasche
  • 2 seitliche Durchgriffe
  • Ärmelbündchen
  • verstellbarer Gummizug im Rücken
  • einlauffest nach DIN EN 26330
  • mit integriertem Sonnenschutzfaktor (UV-Schutz-Zertifikat "PROTECT 80") für einen 80 mal längeren Aufenthalt in der Sonne als ungeschützt

Material:

  • 60 % Baumwolle, 40 % Polyester
  • Diagonal-Köper
  • Flächengewicht: 290 g/m²

Zertifizierungen:

  • UV Standard 801
  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau
Größe:
25
Typ:
Arbeitsoverall
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 44,31*
€ 57,87*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 44,73*
€ 59,03*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 46,92*
€ 60,31*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 42,98*
€ 61,64*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 49,74*
€ 70,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,42*
€ 83,7998
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,53*
€ 80,3607
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,04*
€ 76,2076
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,41*
€ 73,0779
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,19*
€ 63,2961
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,74*
€ 59,1906
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0650024
ab € 42,88*
Ähnlich
Planam
0650026
ab € 43,07*
Ähnlich
Planam
0650027
ab € 43,04*
Ähnlich
Planam
0650028
ab € 42,89*
Ähnlich
Planam
0650029
ab € 42,92*
Ähnlich
Planam
0650042
ab € 43,11*
Ähnlich
Planam
0650044
ab € 42,82*
Ähnlich
Planam
0650046
ab € 42,89*
Ähnlich
Planam
0650048
ab € 42,96*
Ähnlich
Planam
0650050
ab € 43,14*
Ähnlich
Planam
0650052
ab € 43,12*
Ähnlich
Planam
0650054
ab € 42,80*
Ähnlich
Planam
0650056
ab € 47,21*
Ähnlich
Planam
0650058
ab € 47,24*
Ähnlich
Planam
0650060
ab € 47,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.