Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam MG 290 0650050 Gr.50 Rallyekombi kornblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam MG 290 0650050 Gr.50 Rallyekombi kornblau
Planam MG 290 0650050 Gr.50 Rallyekombi kornblau
Planam MG 290 0650050 Gr.50 Rallyekombi kornblau
Artikel-Nr.:
     1955B-2000467453
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0650050
EAN/GTIN:
     4030913650500
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
PLANAM Rallyekombi, kornblau, Größe: 50 (0650050)

Durchgehend innovativ.

MG 290 Arbeitskleidung
2-Wege-Reißverschluss ca. 70 cm, 2 aufgesetzte Seitentaschen, 1 Maßstabtasche, 1 Gesäßtasche, 2 seitliche Durchgriffe, Ärmelbündchen, verstellbarer Gummizug im Rücken, Fussweite verstellbar.
DIN EN ISO 6330
UVS 065121
Material:
60 % Baumwolle, 40 % Polyester
Diagonal-Köper, ca. 290 g/m², einlauffest nach DIN EN ISO 6330
Weitere Informationen:
eClassID:
40010103
HerstellerNr:
0650050
Werksnummer:
0650050
Profil:
50
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,29
Höhe netto mm:
0,04
Gewicht netto Kg:
1,120000
Gewicht brutto Kg:
1,184000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Blau
Groesse:
50
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 44,72*
€ 59,39*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,62*
€ 60,56*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 47,12*
€ 60,81*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 46,91*
€ 61,39*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 50,98*
€ 65,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,39*
€ 73,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,82*
€ 70,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,50*
€ 67,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,38*
€ 65,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,55*
€ 62,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,91*
€ 55,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0650024
ab € 44,48*
Ähnlich
Planam
0650025
ab € 44,73*
Ähnlich
Planam
0650026
ab € 44,55*
Ähnlich
Planam
0650027
ab € 44,44*
Ähnlich
Planam
0650028
ab € 44,68*
Ähnlich
Planam
0650029
ab € 44,35*
Ähnlich
Planam
0650042
ab € 44,68*
Ähnlich
Planam
0650044
ab € 44,49*
Ähnlich
Planam
0650046
ab € 44,34*
Ähnlich
Planam
0650048
ab € 44,73*
Ähnlich
Planam
0650052
ab € 44,64*
Ähnlich
Planam
0650054
ab € 44,43*
Ähnlich
Planam
0650056
ab € 48,91*
Ähnlich
Planam
0650058
ab € 48,86*
Ähnlich
Planam
0650060
ab € 49,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.