Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Ralleycombi MG 290 kornblau Größe 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 0650
Planam 0650
Artikel-Nr.:
     2627A-4705065025
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0650025
EAN/GTIN:
     4030913650258
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall

Durchgehend innovativ

  • 2-Wege-Reißverschluss ca. 70 cm
  • 2 aufgesetzte Seitentaschen
  • 1 Maßstabtasche
  • 1 Gesäßtasche
  • 2 seitliche Durchgriffe
  • verstellbarer Gummizug im Rücken
  • Fussweite verstellbar
  • Ärmelbündchen

Material

  • 60 % Polyester, 40% Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
Kornblau
Größe:
25
Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Monteuroverall, Rallyekombi, Rallyekombination, Arbeitslatzhose, Cargo Latzhose, planam arbeitsoverall blau, arbeitsanzug blau, arbeitsanzug, planam, combi, ralleycombi, overall, arbeitsoverall, arbeitscombi
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 44,49*
€ 59,26*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,01*
€ 60,35*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 47,11*
€ 60,60*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 47,07*
€ 61,21*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 51,16*
€ 65,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,26*
€ 70,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,00*
€ 67,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,85*
€ 67,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,66*
€ 65,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,54*
€ 62,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,56*
€ 57,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,49*
€ 52,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0650024
ab € 44,45*
Ähnlich
Planam
0650026
ab € 44,60*
Ähnlich
Planam
0650027
ab € 44,50*
Ähnlich
Planam
0650028
ab € 44,45*
Ähnlich
Planam
0650029
ab € 44,74*
Ähnlich
Planam
0650042
ab € 44,62*
Ähnlich
Planam
0650044
ab € 44,50*
Ähnlich
Planam
0650046
ab € 44,48*
Ähnlich
Planam
0650048
ab € 44,42*
Ähnlich
Planam
0650050
ab € 44,41*
Ähnlich
Planam
0650052
ab € 44,56*
Ähnlich
Planam
0650054
ab € 44,60*
Ähnlich
Planam
0650056
ab € 48,89*
Ähnlich
Planam
0650058
ab € 49,12*
Ähnlich
Planam
0650060
ab € 48,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.