Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0650/25, 0650025, Rallyekombi Größe 25, Farbe kornblau Materialgewicht g/m² 290


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Artikel-Nr.:
     260S-896582
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0650025-25
EAN/GTIN:
     4030913650258
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

0650/25, 0650025, Rallyekombi Größe 25, Farbe kornblau Materialgewicht g/m² 290 Schutzklasse PSA-Kategorie I Materialzusammensetzung 60 % Baumwolle, 40 % Polyester, Fabrikat: Planam
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1184 GRAMM
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 44,52*
€ 59,59*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,76*
€ 60,77*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 46,96*
€ 61,03*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 47,01*
€ 61,63*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 51,10*
€ 65,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,03*
€ 72,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,29*
€ 71,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,19*
€ 68,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,68*
€ 65,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,08*
€ 61,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,96*
€ 55,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0650024
ab € 44,58*
Ähnlich
Planam
0650026
ab € 44,63*
Ähnlich
Planam
0650027
ab € 44,53*
Ähnlich
Planam
0650028
ab € 44,59*
Ähnlich
Planam
0650029
ab € 44,40*
Ähnlich
Planam
0650042
ab € 44,43*
Ähnlich
Planam
0650044
ab € 44,52*
Ähnlich
Planam
0650046
ab € 44,36*
Ähnlich
Planam
0650048
ab € 44,55*
Ähnlich
Planam
0650050
ab € 44,58*
Ähnlich
Planam
0650052
ab € 44,37*
Ähnlich
Planam
0650054
ab € 44,65*
Ähnlich
Planam
0650056
ab € 48,94*
Ähnlich
Planam
0650058
ab € 48,77*
Ähnlich
Planam
0650060
ab € 48,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.