Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Gletscher Piloten Latzhose schwarz Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GletscherPiloten Latzhose schwarz Gr. S
GletscherPiloten Latzhose schwarz Gr. S
Artikel-Nr.:
     415AS-pla0370044
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0370044
EAN/GTIN:
     4030913370446
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gletscher-Latzhose
Kälteschutzlatzhose
Regenlatzhose
Regenschutz-Latzhose

Gletscher Piloten Latzhose schwarz Gr. S

Die Eiseskälte des letzten Winters wird noch lange in Erinnerung bleiben. Besonders bei den Menschen, die bei unangenehmen Minusgraden draußen arbeiten mussten. Doch wie heißt es so treffend: Es gibt kein schlechtes Wetter, nur die falsche Kleidung. Das richtige Outfit für den idealen Wetterschutz in der kalten Jahreszeit bietet Ihnen PLANAM. Mit der neuen Winterkollektion sind Sie rundum vor Kälte, Wind und Nässe geschützt. Dafür sorgen atmungsaktive Materialien mit aufwändigen Wattierungen, Innovationen wie das winddichte Softshell und wasserdichte Beschichtungen. So hält Sie die Kleidung nach innen warm und schützt Sie nach außen vor Regen und Schnee. Doch damit nicht genug: Die neue Kollektion überzeugt auch wieder mit den bewährten PLANAM Qualitätsmerkmalen: hochwertige Gewebemischungen, perfekte Verarbeitung, lange Haltbarkeit und zahlreiche praktische Ausstattungsmerkmale für mehr Tragekomfort und Sicherheit. Alle Modelle unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. So können Sie sicher sein, dauerhaft komfortabel und hochwertig angezogen zu sein. Auch in der Freizeit profitieren Sie von diesen Vorteilen und machen in unserer modernen Kleidung immer eine gute Figur – zum Beispiel beim Wandern oder Skifahren. Der nächste Winter kann kommen. Mit PLANAM sind Sie bestens geschützt!

  • Kälteschutzbekleidung nach DIN EN 342
  • wasserabweisend
  • Latztasche mit Reißverschluss
  • Reißverschluss am Unterschenkel
  • Bundweitenverstellung

Material:

  • Oberstoff: 60% Baumwolle, 40% Nylon
  • Füllung: 100% Polyester
  • Futter: 100% Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
S
Weitere Suchbegriffe: Regenschutzlatzhose, Wetterschutzlatzhose, Winter Latzhose, Winterbaulatzhose, Winterlatzhose, winter latzhose schwarz, Arbeitsbekleidung, Arbeitsschutzbekleidung, Berufsbekleidung, Schutzkleidung, Winterbekleidung, Regenbekleidung, Arbeitshose, Kälteschutz, Winterjacke, Wetterschutz-Hose, Schutzhosee, Polyester, beschichtet, wasserdicht, atmungsaktiv
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
k.A.
€ 5,50*
ab € 30,56*
€ 38,30*
Lager 415
€ 6,95*
ab € 34,74*
€ 43,69*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,69*
€ 51,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,07*
€ 48,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 6,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG