Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Gletscher Latzhose schwarz Größe S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 0370
Planam 0370
Artikel-Nr.:
     2627A-4705037044
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     370044
EAN/GTIN:
     4030913370446
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Gefrierhaus-Latzhose
Kühlhaus-Hose

Warme Zeiten, gute Zeiten

  • Kälteschutzbekleidung nach DIN EN 342
  • Wasserabweisend
  • seitlicher Reißverschluss am Unterschenkel
  • Latztasche mit Reißverschluss
  • Bundweitenverstellung
  • 2 Beuteltaschen
  • Träger mit elastischem Zwischenstück und Sicherheitsschnallen
  • Hosenschlitz mit Reißverschluss
  • links Oberschenkeltasche mit Patte
  • Zollstocktasche
  • 1 Gesäßtasche mit Patte rechts
  • 1 Gesäßtasche

Material

  • Oberstoff: 60 % Baumwolle, 40 % Nylon
  • Futter: 100 % Polyester
  • Wattierung: 100 % Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
S
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 35,10*
€ 45,30*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 35,22*
€ 46,47*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,15*
€ 47,79*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 36,72*
€ 48,67*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 34,44*
€ 50,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,47*
€ 55,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,80*
€ 53,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,68*
€ 53,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,25*
€ 50,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,21*
€ 47,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0375044
ab € 46,95*
Ähnlich
Planam
0371044
ab € 34,35*
Ähnlich
Planam
0370052
ab € 34,45*
Ähnlich
Planam
0370048
ab € 34,13*
Ähnlich
Planam
0370056
ab € 34,34*
Ähnlich
Planam
0370060
ab € 34,47*
Ähnlich
Planam
0370064
ab € 37,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.