Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knieschoner Kneetek SafeTek Poly


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Knieschoner Kneetek SafeTek Poly
Knieschoner Kneetek SafeTek Poly
Knieschoner Kneetek SafeTek Poly, Seitenansicht
Knieschoner Kneetek SafeTek Poly, Rückansicht
Knieschoner Kneetek SafeTek Poly, Anwendung
Artikel-Nr.:
     415AS-kneetek70001
Hersteller:
     Kneetek
Herst.-Nr.:
     70001
EAN/GTIN:
     4260138250111
Suchbegriffe:
Kniepolster
Knie-Protectoren
Knieschoner
Knieschutz

Knieschoner Kneetek SafeTek PolyKnieschoner Kneetek SafeTek PolyBeim SAFETEK-POLY profitieren Sie von superbequemen, sicheren und effizenzsteigernden Knieschonern der Extraklasse! Die widerstandsfähige Polyurethan-Oberfläche des Schoners garantiert einen stabilen Bodenkontakt, was in vielen Tätigkeitsfeldern extreme Vorteile bietet. Darüber hinaus ist er vielseitig und universell einsetzbar.

Produktbeschreibung:

  • erstklassige Trageeigenschaften
  • hervorragende Dämpfungseigenschaften
  • Industriequalität mit hoher Lebensdauer
  • zuverlässiger Schutz und Rechtssicherheit
  • steigert Effektivität und Ausdauer
  • hochwertige Material-Komponenten
  • spezifische Funktionsoberfläche
  • extrem hoher Wirkungsgrad
  • zertifiziert nach DIN EN 14404
  • dauerelastische Neopren-Einfassung
  • extrabreite Haltebänder
  • Stark rutschhemmend, für vielseitige und universelle Einsätze
  • Spezielle und stark rutschhemmende Polyurethan-Beschichtung
  • Für Arbeiten, die den nötigen Grip voraussetzen
  • einzigartig hoher Tragekomfort
  • Alle Knieschoner der SAFETEK-Line zeichnen sich durch ihr ergonomisch vorgeformtes Kniebett aus
  • Keine lästigen Druckstellen für ein Maximum an Bewegungsfreiheit durch Ober- und Unterschenkelbefestigung

weitere Produktdetails:

  • hoch widerstandsfähige Polyurethan-Oberfläche
  • Ausgezeichnete Dämpfungseigenschaften
  • Direkt auf der Haut tragbar
  • Bestens für dauerhaften Einsatz geeignet ohne Einschneiden in die Kniekehle
  • Breite und dauerelastische Befestigungsbänder aus Neopren® unterstützen das bequeme Tragegefühl
  • Neopren®-Einfassung mit hautsympathischer Lycra®-Beschichtung
  • Entwickelt in Deutschland
  • Einheitsgröße
  • Leistungsstufe 1
  • Wasserbeständig
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
Einheitsgröße
Leistungsstufe:
1
Norm EN:
EN 14404
Typ:
Knieschoner
Weitere Suchbegriffe: Knieschützer, kneetek kniepolster, kniepolster, kniepolster schwarz, Einlegeknieschoner, einlegen, EuroPad, Garden, Knie, Maxi-12, Maxi-16, ProfiLine, Rückenstützgurt, SafeTek, schonen, schützen, stützten, Universal
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
126
1
pro Paar
€ 5,59*
ab € 31,34*
€ 37,78*
4 Tage
133
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 31,38*
€ 37,82*
2 Tage
180
1
pro Paar
€ 5,50*
ab € 31,67*
€ 38,23*
2 Tage
138
1
pro Paar
€ 4,79*
ab € 32,08*
€ 38,71*
Lager 415
unbekannt
1
pro Paar
€ 6,95*
ab € 41,00*
€ 53,98*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 53,98*
€ 64,2362
pro Paar
ab 2 Paar
€ 52,71*
€ 62,7249
pro Paar
ab 5 Paar
€ 49,84*
€ 59,3096
pro Paar
ab 10 Paar
€ 47,00*
€ 55,93
pro Paar
ab 20 Paar
€ 43,01*
€ 51,1819
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 41,00*
€ 48,79
pro Paar
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kneetek
60200br
ab € 4,60*
Zubehör
Kneetek
61102
ab € 5,20*
Zubehör
Kneetek
61102N
ab € 9,27*
Zubehör
Kneetek
60200
ab € 4,095*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.