| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans114099-171-C52 Herst.-Nr.: 114099-171-C52 EAN/GTIN: 7322302537491 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - schmutz-, öl- und wasserabweisend
- doppelt abgesteppte Reflexstreifen
- 2 Vordertaschen
- D-Ring
- 2 Gesäßtaschen mit Patten und Klettverschluss
- 2 Beintaschen – eine mit Patte und Klettverschluss, Handytasche mit Patte, Klettverschluss und D-Ring, die andere mit Dehnungsfalte, Patte und Klettverschluss sowie mit extra Tasche und Stifttasche
- Zollstocktasche
- geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Klasse 1
- zugelassen nach 50 Wäschen
- Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Material: - fluoreszierendes Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Weitere Informationen: | | EN 20471: | Klasse 1 | Farbe: | blau | Fasergewicht: | 300 g/m² | Größe: | 52 | Material: | 80% Polyester, 20% Baumwolle | Norm EN: | EN 20471 | Typ: | Warnschutz-Hose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 54,54* | € 71,09* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 54,32* | € 71,12* | | | | Lager 415 | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 62,94* | € 89,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|