Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristads Kansas 114099-171-C52 Hi-Vis Bundhose 213 PLU Warnschutz (Hi-Vis)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads Kansas 114099-171-C52 Hi-Vis Bundhose 213 PLU Warnschutz (Hi-Vis)
Fristads Kansas 114099-171-C52 Hi-Vis Bundhose 213 PLU Warnschutz (Hi-Vis)
Fristads Kansas 114099-171-C52 Hi-Vis Bundhose 213 PLU Warnschutz (Hi-Vis)
Fristads Kansas 114099-171-C52 Hi-Vis Bundhose 213 PLU Warnschutz (Hi-Vis)
Artikel-Nr.:
     1955-2001133510
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     114099-171-C52
EAN/GTIN:
     7322302537491
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Warnbundhose
Warnhose
Fristads Kansas 114099-171-C52 Hi-Vis Bundhose 213 PLU Warnschutz (Hi-Vis)

Schmutz-, öl- und wasserabweisend / 2 Vordertaschen / D-Ring / 2 Gesäßtaschen mit Patten und Klettverschluss / 2 Beintaschen – eine mit Patte und Klettverschluss, Handytasche mit Patte und Klettverschluss, D-Ring und Ausweishalter, die andere mit Dehnungsfalten, Patte und Klettverschluss sowie mit extra Tasche und Stifttasche / Geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Klasse 1 / Industsriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert.

Farbe:
Warnschutz-Gelb/Marine

Material:
Fluoreszierendes Material: 80% Polyester, 20% Baumwolle
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
114099-171-C52
Werksnummer:
114099-171-C52
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
1,200000
Ursprungsland:
LA
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Farbe:
Warnschutz-Gelb/Marine
Groesse:
C52
Produktart:
Bundhose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 53,79*
€ 70,82*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 54,06*
€ 71,14*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 62,51*
€ 89,37*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,14*
€ 84,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,20*
€ 83,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,41*
€ 79,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,75*
€ 75,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,06*
€ 64,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
114099-171-C44
ab € 53,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.