Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristads Kansas 114099-171-C44 Hi-Vis Bundhose 213 PLU Warnschutz (Hi-Vis)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads Kansas 114099-171-C44 Hi-Vis Bundhose 213 PLU Warnschutz (Hi-Vis)
Fristads Kansas 114099-171-C44 Hi-Vis Bundhose 213 PLU Warnschutz (Hi-Vis)
Fristads Kansas 114099-171-C44 Hi-Vis Bundhose 213 PLU Warnschutz (Hi-Vis)
Fristads Kansas 114099-171-C44 Hi-Vis Bundhose 213 PLU Warnschutz (Hi-Vis)
Artikel-Nr.:
     1955-2001133506
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     114099-171-C44
EAN/GTIN:
     7322302537453
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Warnbundhose
Warnhose
Fristads Kansas 114099-171-C44 Hi-Vis Bundhose 213 PLU Warnschutz (Hi-Vis)

Schmutz-, öl- und wasserabweisend / 2 Vordertaschen / D-Ring / 2 Gesäßtaschen mit Patten und Klettverschluss / 2 Beintaschen – eine mit Patte und Klettverschluss, Handytasche mit Patte und Klettverschluss, D-Ring und Ausweishalter, die andere mit Dehnungsfalten, Patte und Klettverschluss sowie mit extra Tasche und Stifttasche / Geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Klasse 1 / Industsriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert.

Farbe:
Warnschutz-Gelb/Marine

Material:
Fluoreszierendes Material: 80% Polyester, 20% Baumwolle
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
114099-171-C44
Werksnummer:
114099-171-C44
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
1,200000
Ursprungsland:
LA
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Farbe:
Warnschutz-Gelb/Marine
Groesse:
C44
Produktart:
Bundhose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 53,83*
€ 71,03*
Lager 1955
23
€ 5,99*
ab € 54,10*
€ 71,35*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 62,54*
€ 89,64*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,35*
€ 84,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,41*
€ 83,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,62*
€ 79,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,96*
€ 76,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,10*
€ 64,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.