| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans113529-544-2XL Herst.-Nr.: 113529-544-2XL EAN/GTIN: 7322303022750 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - winddicht und wasserabweisend
- durchgehender Reißverschluss vorne
- Brusttasche mit Reißverschluss
- 2 Vordertaschen mit Reißverschluss
- verlängerte Rückenpartie
- verstellbarer Saum
- verstellbare Armabschlüsse
- Wassersäule des Materials: 8.000 mm
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Fasergewicht: | 235 g/m² | Größe: | 2XL | Material: | 100% Polyester | Typ: | Wetterschutz-Jacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, arbeitsjacke blau xxl, arbeitsjacke blau, arbeitsjacke xxl |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 39,96* | € 52,73* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 39,88* | € 52,99* | | | | Lager 415 | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 46,00* | € 66,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|