| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976235452 Herst.-Nr.: 113529-544-S EAN/GTIN: 7322303022712 |
| |
|
| | |
| A-code 113529-544-S Acode WindWear Softshell-Jacke 1476 SBT Original Winddicht und wasserabweisend / Durchgehender Reißverschluss vorne / Brusttasche mit Reißverschluss / 2 Vordertaschen mit Reißverschluss / Verlängerte Rückenpartie / Verstellbarer Saum / Verstellbare Armabschlüsse / Wassersäule des Gewebes: 8.000 mm. 544 Saphirblau 100% Polyester 235 g/m². - - Normalwaschgang bei 40°C;Nicht bleichen;Nicht im Wäschetrockner trocknen;Nicht bügeln;Nicht Trockenreinigen Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 113529-544-S | Werksnummer: | 113529-544-S | Gewicht netto Kg: | 0,495000 | Gewicht brutto Kg: | 0,495000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Saphirblau | Groesse: | S | Produktart: | Softshelljacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, softshelljacke blau s, arbeitsjacke blau, arbeitsjacke s |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 39,95* | € 52,67* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 40,00* | € 52,92* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 45,90* | € 66,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|