| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans110148-531-M Herst.-Nr.: 110148-531-M EAN/GTIN: 7322302575400 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - wind- und wasserdicht, atmungsaktiv
- verklebte Nähte
- abnehmbare Kapuze, mit Zugband verstellbar
- mit Fleece gefütterter Kragen
- wasserdichter Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand
- Lüftungsöffnungen im Achselbereich, mit Reißverschluss
- 2 Fleece-gefütterte Vordertaschen mit wasserdichtem Reißverschluss
- verstellbare Kordel an Unterkante
- Kartentasche (innen) mit Reißverschluss und Schlaufe für Kopfhörer
- Innentasche mit Mesh-Material
- abnehmbarer Schneefang (innen)
- Reißverschluss im Futter ermöglicht Stickereien und Wärmetransfers
- Ärmeltasche mit Reißverschluss
- verstellbare Armabschlüsse
- Wassersäule des Gewebes: 10.000 mm
Material: - Gewicht Steppfutter Körper: 165 g/m²
- Gewicht Steppfutter Ärmel: 115 g/m²
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Fasergewicht: | 155 g/m² | Größe: | M | Material: | 100% Polyester | Typ: | Kälteschutz-Jacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herrenjacke, Ski-Jacke, Skijacke, Snowboard-Jacke, Snowboardjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, arbeitsjacke marine größe m, herren jacke, herrenjacke dunkelblau |
| | |
| |