Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acode WindWear Winterjacke 1407 BPW eisblau Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acode WindWear Winterjacke 1407 BPW eisblau Gr. S
Acode WindWear Winterjacke 1407 BPW eisblau Gr. S
Artikel-Nr.:
     415AS-kans110148-531-S
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     110148-531-S
EAN/GTIN:
     7322302575394
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Herren-Jacke

Produktbeschreibung:

  • wind- und wasserdicht, atmungsaktiv
  • verklebte Nähte
  • abnehmbare Kapuze, mit Zugband verstellbar
  • mit Fleece gefütterter Kragen
  • wasserdichter Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand
  • Lüftungsöffnungen im Achselbereich, mit Reißverschluss
  • 2 Fleece-gefütterte Vordertaschen mit wasserdichtem Reißverschluss
  • verstellbare Kordel an Unterkante
  • Kartentasche (innen) mit Reißverschluss und Schlaufe für Kopfhörer
  • Innentasche mit Mesh-Material
  • abnehmbarer Schneefang (innen)
  • Reißverschluss im Futter ermöglicht Stickereien und Wärmetransfers
  • Ärmeltasche mit Reißverschluss
  • verstellbare Armabschlüsse
  • Wassersäule des Gewebes: 10.000 mm

Material:

  • Gewicht Steppfutter Körper: 165 g/m²
  • Gewicht Steppfutter Ärmel: 115 g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
155 g/m²
Größe:
S
Material:
100% Polyester
Typ:
Kälteschutz-Jacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,88*
€ 197,3972
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,42*
€ 188,5198
pro Stück
ab 3 Stück
€ 154,36*
€ 183,6884
pro Stück
ab 4 Stück
€ 150,29*
€ 178,8451
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,26*
€ 164,5294
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,12*
€ 156,0328
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,47*
€ 140,9793
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.