| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans109843-940-L Herst.-Nr.: 109843-940-L EAN/GTIN: 7322302296534 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - 2-lagig
- mit Lenzing FR® und Merinowolle
- elastischer Taillenbund
- geprüft und zugelassen gemäß EN 61482-1-2 Klasse 1 und EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Fasergewicht: | 230 g/m² | Größe: | L | Material: | 50% Viskose, 50% Wolle | Norm EN: | EN 61482,EN 11612 | Typ: | Flammschutz-Unterwäsche |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 72,41* | € 92,65* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 72,79* | € 93,10* | | | | Lager 415 | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 83,27* | € 117,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|