| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans100922-540-XS Herst.-Nr.: 100922-540-XS EAN/GTIN: 5700141425292 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - wärmeisolierendes Material
- verstellbare Bundweite
- Schlitz mit Reißverschluss
- elastische Beinabschlüsse
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Fasergewicht: | 180 g/m² | Größe: | XS | Material: | 100% Polyester | Typ: | Winterhose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenschutzbundhose, Regenschutzhose, Wetterhose, Wetterschutzhose, Kälteschutz-Hose, Kälteschutzhose, Thermohose, Thermohosen, Winter-Hose, Winterbauhose, Winterhose, Wärmhose, bundhose blau, bundhose, fristads kansas bundhose |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 34,01* | € 45,23* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 34,17* | € 45,66* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 35,52* | € 47,28* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 42,54* | € 56,47* | | | | Lager 415 | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 39,11* | € 57,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|