Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermo-Bundhose 2023 MTH, dunkelblau, Gr. XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5536175
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100922-540-XS
EAN/GTIN:
     5700141425292
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Regenbundhose
Regenhose
Verstellbare Bundweite, Schlitz mit Reißverschluss, Isolierend.
Weitere Informationen:
Material:
100 % Polyester
Größe:
XS
Farbe:
dunkelblau
Waschtemperatur:
40°C
Flächengewicht:
180 g/m²
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
VN
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 5,99*
ab € 34,04*
€ 45,23*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,16*
€ 45,26*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 35,64*
€ 47,09*
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 42,68*
€ 56,23*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 39,03*
€ 57,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,09*
€ 56,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,54*
€ 55,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,22*
€ 52,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.