Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermohose 2023 MTH dunkelblau Gr. XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermohose 2023 MTH dunkelblau Gr. XXXL
Thermohose 2023 MTH dunkelblau Gr. XXXL
Artikel-Nr.:
     415AS-kans100922-540-3XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100922-540-3XL
EAN/GTIN:
     5700141425353
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Kälteschutz-Hose
Kälteschutzhose

Produktbeschreibung:

  • wärmeisolierendes Material
  • verstellbare Bundweite
  • Schlitz mit Reißverschluss
  • elastische Beinabschlüsse
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
180 g/m²
Größe:
3XL
Material:
100% Polyester
Typ:
Winterhose
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,10*
€ 44,90*
8 Tage
107
€ 5,99*
ab € 34,28*
€ 45,12*
12 Tage
7
€ 5,95*
ab € 35,40*
€ 46,88*
1 Tag
5
€ 6,80*
ab € 42,98*
€ 56,15*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 39,32*
€ 57,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,22*
€ 68,0918
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,62*
€ 64,9978
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,23*
€ 63,3437
pro Stück
ab 4 Stück
€ 51,83*
€ 61,6777
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,16*
€ 57,3104
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,70*
€ 55,573
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,85*
€ 53,3715
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,32*
€ 46,7908
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100922-540-XS
ab € 34,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.