Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermo-Bundhose 2023 MTH, dunkelblau, Gr. 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5536181
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100922-540-3XL
EAN/GTIN:
     5700141425353
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Kälteschutz-Hose
Kälteschutzhose
Verstellbare Bundweite, Schlitz mit Reißverschluss, Isolierend.
Weitere Informationen:
Material:
100 % Polyester
Größe:
3XL
Farbe:
dunkelblau
Waschtemperatur:
40°C
Flächengewicht:
180 g/m²
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
VN
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,66*
€ 44,73*
7 Tage
105
€ 5,99*
ab € 34,00*
€ 44,90*
Lager 302
7
€ 5,95*
ab € 35,65*
€ 46,89*
1 Tag
4
€ 6,80*
ab € 42,63*
€ 56,05*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 39,02*
€ 57,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,89*
€ 55,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,62*
€ 55,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,39*
€ 52,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,87*
€ 51,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,11*
€ 48,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100922-540-XS
ab € 34,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.