Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans100912-940-ONESIZE Herst.-Nr.: 100912-940-ONESIZE EAN/GTIN: 7392025173788 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - 70 mm breiter gepolsterter Komfortriemen aus Polyester
- einfaches Montieren von Taschen etc. auf 40 mm breitem Nylongürtel mit Metallschnalle
- wärmedämmende Polster
- für Quick-Grip- und Quick-Snap Taschen und -Halterungen
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | onesize | Länge: | 115 cm | Material: | Polyester-/Polyethylenschaum | Typ: | Gürtel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkzeuggürtel, fristads gürtel, gürtel, Accessoires, Arbeitskleidung, Ausweishalter, Bekleidung, Hosenträger, Kappe, Kwinted, Mütze, Schal, Tuch |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,31* | € 17,60* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 12,18* | € 17,62* | | | | Lager 415 | 10 Tage | | | | | € 19,95* | ab € 13,81* | € 21,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|