Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRISTADS 100076-240 Werkzeuggürtel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FRISTADS 100076-240 Werkzeuggürtel
FRISTADS 100076-240 Werkzeuggürtel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75663459
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100076-240
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkzeug-Gürtel
Werkzeuggürtel
fristads werkzeuggürtel
werkzeug gürtel
Strapazier- und widerstandsfähiger Werkzeuggürtel aus Leder für harte Belastungen, designt für Schreiner mit Fächern für häufig verwendete Werkzeuge.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1220 mm
Merkmale
Typ
Werkzeughüftgurt
Produktfarbe
Schwarz, Braun
Material
Leder
Anpassbar
Ja
Taschenanzahl
15 Taschen
Anzahl der Hammerschlaufen
2
Anzahl an Maßbandhalter
1
Tragegriff(e)
Ja
Verschlussart
Schnalle
Wasserfest
Ja
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,90*
€ 64,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,95*
€ 63,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,66*
€ 59,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,52*
€ 58,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kwintet
100016-240
ab € 34,75*
Zubehör
Kwintet
100017-240
ab € 38,12*
Zubehör
Kwintet
100898-240
ab € 37,94*
Zubehör
Kwintet
100911-940
ab € 12,22*
Zubehör
Kwintet
100912-940
ab € 12,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.