Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRISTADS 100898-240 Werkzeuggürtel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FRISTADS 100898-240 Werkzeuggürtel
FRISTADS 100898-240 Werkzeuggürtel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75663582
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100898-240
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkzeug-Gürtel
Werkzeuggürtel
fristads werkzeuggürtel
werkzeug gürtel
Strapazierfähiger und robuster Werkzeuggürtel aus schwerem Leder für Schreiner, Mechaniker usw., mit Fächern für häufig verwendete Werkzeuge.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1220 mm
Merkmale
Typ
Werkzeughüftgurt
Produktfarbe
Schwarz, Braun
Material
Leder
Anpassbar
Ja
Taschenanzahl
7 Taschen
Anzahl der Hammerschlaufen
1
Anzahl an Maßbandhalter
1
Tragegriff(e)
Ja
Verschlussart
Schnalle
Wasserfest
Ja
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,91*
€ 60,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,95*
€ 59,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,05*
€ 55,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,74*
€ 55,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kwintet
100016-240
ab € 34,75*
Zubehör
Kwintet
100017-240
ab € 38,12*
Zubehör
Kwintet
100076-240
ab € 40,65*
Zubehör
Kwintet
100911-940
ab € 12,22*
Zubehör
Kwintet
100912-940
ab € 12,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.