Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans100898-240-ONESIZE Herst.-Nr.: 100898-240-ONESIZE EAN/GTIN: 7392025173597 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - besonders robustes Spaltleder für Zimmerer, Tischler, Schlosser usw.
- 40 mm breiter Nylongürtel mit Metallschnalle
- genietet
- 3 lose hängende Taschen
- große Taschen (H 170 x B 140 x T 80 mm)
- kleine Tasche (H 120 x B 140 x T 60 mm)
- breite Zollstocktasche
- Stifttasche
- Hammerschlaufe aus Leder
Weitere Informationen: | | Farbe: | braun | Größe: | onesize | Material: | Leder | Typ: | Werkzeuggürtel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aufbewahrung, Halterung, Kwinted, Werkzeughalter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 38,15* | € 50,76* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 37,99* | € 51,00* | | | | Lager 415 | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 43,36* | € 62,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|