| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans100492-540-C46 Herst.-Nr.: 100492-540-C46 EAN/GTIN: 7322301510372 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Polydex, schmutz-, öl- und wasserabweisend
- Steppfutter
- ergonomisch geformte Knie
- verstärkte Knietaschen für höhenverstellbare Kniepolster
- Reißverschluss mit Dehnungsfalte vom Knie bis zum Beinabschluss
- verstellbare Beinabschlüsse
- 2 Vordertaschen
- 2 Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss
- 2 Beintaschen - eine mit Zollstocktasche und Stifttasche, die andere mit Handytasche und Stifttaschen
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Material: - Futter: 100% Polyester
- Gewicht Futter: 100 g/m²
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Fasergewicht: | 255 g/m² | Größe: | 46 | Material: | 100% Polyester | Typ: | Winterhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 64,26* | € 82,78* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 64,21* | € 83,18* | | | | Lager 415 | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 73,76* | € 104,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|